Panasonic コンデンサ 220μF, ,35V dc, EEETK1V221UP

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(2個) 注文コード65226536 品番EEETK1V221UP
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥516
販売価格(税別)
469
仕様TKシリーズ. パナソニックTKシリーズタイプV電解コンデンサは、+125 ℃で3000時間の耐久性を発揮します。 これらの表面実装コンデンサは、-40 ℃でも低ESRを発揮し、パナソニックTGシリーズと比べて50 %も低くなっています。. AEC-Q200認定(一部偏差適用) 高リプル電流 高い信頼性 低インピーダンス 長寿命 表面実装. 用途. パナソニックTKシリーズタイプV電解コンデンサは、AEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。 これらのパナソニック製電解コンデンサは、産業インフラストラクチャ、電源、測定機器、インバータ、モータドライバ、HEMS、BEMS、FEMSなどの用途での使用が推奨されます。 その他の適合する用途には、基地局、PC、データセンタ、非接触充電などのICT用途が挙げられます。 TKシリーズタイプVアルミコンデンサは、エアコン、白物家電、情報家電などの家庭用電化製品に使用できます。 その他の用途には、医療機器、OA機器、電動工具、照明、電源管理、セーフティ、車載用途のインフォテインメント及びコンフォートアクセサリなどがあります。 寸法(mm)10(Dia.)×10.2 直径(Φmm)10 高さ(mm)10.2 規格自動車:AEC-Q200 電圧(V)35dc 静電容量220μF RoHS指令(10物質対応)対応 実装タイプ表面実装 テクノロジーアルミ電解 最大動作温度(℃)125 最小動作温度(℃)-40 リード間隔(mm)4.6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする