Panasonic SMDレジスタ, 4.7Ω, 1206 (3216M), 0.25W ERJ8RQF4R7V

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード65227139 品番ERJ8RQF4R7V
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥186
販売価格(税別)
169
仕様IEC60115-8、JIS C5201-8、JEITA RC-2144. 1206型低抵抗抵抗器 - 0.25 W. パナソニックのERJ 8Rチップ抵抗器は軽量かつ小型です。 高い信頼性を誇るこれらの厚膜チップ抵抗器は、3層電極とメタルグレーズ厚膜抵抗素子で構成されています。. AEC-Q200認定 電流検出 小型 抵抗値が低い フロー / リフローはんだ付けに最適. 用途. これらの電流検出抵抗器はAEC-Q200認定済みで、車載用途に使用できます。 規格自動車:AEC-Q200 シリーズERJ8RQ 定格電力(W)0.25 抵抗(Ω)4.7 許容差±1% 温度係数±200ppm/℃ RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージ/ケース1206 (3216M) テクノロジー厚膜 最大動作温度(℃)125 最小動作温度(℃)-55

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする