Panasonic ポリマーコンデンサ,POSCAP TA,47μF,6.3V dc,B2,6TAB47M

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード65227848 品番6TAB47M
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
仕様TAシリーズPOSCAP表面実装タンタルポリマーコンデンサ. パナソニックの汎用導電性ポリマータンタル固体コンデンサです。. 特長と利点:. 高い信頼性 RoHS適合、ハロゲンフリー 車載エンターテイメント機器の電源回路に使用 長さ(mm)3.5 寸法(mm)3.5×2.8×1.9 高さ(mm)1.9 奥行(mm)2.8 電圧(V)6.3dc シリーズPOSCAP TA 許容差±20% 静電容量47μF RoHS指令(10物質対応)対応 実装タイプ表面実装 パッケージ/ケースB2 テクノロジーポリマー 等価直列抵抗(mΩ)70 電解質の種類ソリッド 最小動作温度(℃)-55

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする