Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 電子部品(オンボード)
Panasonic(パナソニック)の 受動部品
Panasonic(パナソニック)の 受動部品その他関連用品
Panasonic コンデンサ 220μF, ,10V dc, EEEFP1A221AP
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1セット(1000個)
注文コード
65227970
品番
EEEFP1A221AP
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
この商品は
内容量
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
6.2
寸法(mm)
8×6.2
直径(Φmm)
8
電圧(V)
10dc
許容差
±20%
静電容量
220μF
RoHS指令(10物質対応)
対応
実装タイプ
表面実装
テクノロジー
アルミ電解
最大動作温度(℃)
105
リード間隔(mm)
2.2