Panasonic SMDレジスタ, 470Ω, 1206 (3216M), 0.25W ERA8AEB471V

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード65228225 品番ERA8AEB471V
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥197
販売価格(税別)
179
仕様パナソニック1206 ERA8A金属薄膜チップ抵抗器. 高温多湿環境でも安定し、高い精度を維持します。 高性能のチップ抵抗器です。. AEC-Q200認定 低い抵抗温度係数 小さい抵抗値許容差 優れた線形性と低い電流ノイズ 電力定格: 0.25 W. 用途. この金属薄膜抵抗器はAEC-Q200認定品で、車載用途に適しています。 規格自動車:AEC-Q200 シリーズERA 定格電力(W)0.25 抵抗(Ω)470 許容差±0.1% 温度係数±25ppm/℃ RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージ/ケース1206 (3216M) テクノロジー金属皮膜 最大動作温度(℃)155 最小動作温度(℃)-55

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする