Panasonic コンデンサ 2700μF, ,10V dc, EEUFK1A272L

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード65228478 品番EEUFK1A272L
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
仕様FKシリーズ: 6.3 → 16 V. パナソニックFKシリーズタイプA電解コンデンサは、低インピーダンス(パナソニックFCシリーズよりも30〜40 %小さい)と高い耐久性を実現しています。 耐久性は、+105 ℃で3000〜5000時間です(ケースサイズによって異なります)。. AEC-Q200認定(一部偏差適用) 小型化ソリューション(FCシリーズより30 → 40 %小型) 低ESR 高い信頼性 長寿命 高リプル電流. 用途. パナソニックFKシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高く、産業用機器での使用が推奨されます。 寸法(mm)10(Dia.)×30 直径(Φmm)10 高さ(mm)30 電圧(V)10dc 許容差±20% 静電容量2700μF RoHS指令(10物質対応)対応 実装タイプラジアル、 スルーホール テクノロジーアルミ電解 最大動作温度(℃)105 最小動作温度(℃)-55 リード間隔(mm)5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンデンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする