Panasonic コンデンサ 560μF, ,35V dc, EEUFK1V561S

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード65228487 品番EEUFK1V561S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898
仕様FKシリーズ25 → 35 V. パナソニックFKシリーズタイプA電解コンデンサは、低インピーダンス(パナソニックFCシリーズよりも30〜40 %小さい)と高い耐久性を実現しています。 耐久性は、+105 ℃で3000〜5000時間です(ケースサイズによって異なります)。. AEC-Q200認定(一部偏差適用) 小型ソリューション(FCシリーズより30 → 40 %小型化) 低ESR 高い信頼性 長寿命 高リプル電流. 用途. パナソニックFKシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高く、産業用機器での使用が推奨されます。 寸法(mm)12.5(Dia.)×15 直径(Φmm)12.5 高さ(mm)15 電圧(V)35dc 許容差±20% 静電容量560μF RoHS指令(10物質対応)対応 実装タイプラジアル、 スルーホール テクノロジーアルミ電解 最大動作温度(℃)105 最小動作温度(℃)-55 リード間隔(mm)5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンデンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする