Panasonic マイクロスイッチ プランジャーピン はんだ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 特性AH1超ミニチュア高精度マイクロスイッチ. この超ミニチュアマイクロスイッチには、さまざまな端子及びアクチュエータのスタイルを取り揃えています。12.8 x 6 x 8.5 mmのコンパクトなサイズのため、使用できる機器のサイズを最小限に抑えることができます。この超ミニチュアマイクロスイッチは通常、コンピュータのマウス、携帯電話の充電器、自動車のキーポジション検出装置などの用途に使用されます。. 一体成形の端子台により、はんだフラックスがハウジングに侵入することを防止 コンパクトサイズ: 12.8 x 6 x 8.5 mm 端子の形状がフラットなため、簡単にはんだ付け可能 注文コード65228539 品番AH16609
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥252
販売価格(税別)
229
この商品は特性など2種類から選べます 他の種類を見る
仕様末端様式:はんだ アクチュエータの種類プランジャーピン 接点構成SP-CO 操作力(N)1.47 材質(コンタクト)銀ニッケル合金 機械的寿命5 x 10^5Operations RoHS指令(10物質対応)対応 特性AH1超ミニチュア高精度マイクロスイッチ. この超ミニチュアマイクロスイッチには、さまざまな端子及びアクチュエータのスタイルを取り揃えています。12.8 x 6 x 8.5 mmのコンパクトなサイズのため、使用できる機器のサイズを最小限に抑えることができます。この超ミニチュアマイクロスイッチは通常、コンピュータのマウス、携帯電話の充電器、自動車のキーポジション検出装置などの用途に使用されます。. 一体成形の端子台により、はんだフラックスがハウジングに侵入することを防止 コンパクトサイズ: 12.8 x 6 x 8.5 mm 端子の形状がフラットなため、簡単にはんだ付け可能 動作温度範囲(℃)-25 → +85 コンタクト定格電流(A)2@30Vdc リリース力(N)0.29 最大動作温度(℃)85 最小動作温度(℃)-25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする