Panasonic シグナルリレー DPDT 5V dc

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様UL認定、CSA. スルーホールタイプについては代表品番 ; 113-8825 113-8825 を参照. TQ2シリーズ、ラッチ. これらの低プロファイル基板表面実装リレーは、高さわずか6 mmでありながら、2 Aの容量と高い感度を備えています。. 平たくコンパクトな本体と、低プロファイル表面実装型の端子 高周波特性 SMD自動挿入に対応 低熱EMF(約2 μV) 公称動作電力: 280 mW / 1コイルラッチング型: 200 mW 通信分野への応用、測定、QA装置などに最適 注文コード65228837 品番TQ2SA-L2-5V
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥571
販売価格(税別)
519
この商品は仕様・内容量など3種類から選べます 他の種類を見る
仕様UL認定、CSA. スルーホールタイプについては代表品番 ; 113-8825 113-8825 を参照. TQ2シリーズ、ラッチ. これらの低プロファイル基板表面実装リレーは、高さわずか6 mmでありながら、2 Aの容量と高い感度を備えています。. 平たくコンパクトな本体と、低プロファイル表面実装型の端子 高周波特性 SMD自動挿入に対応 低熱EMF(約2 μV) 公称動作電力: 280 mW / 1コイルラッチング型: 200 mW 通信分野への応用、測定、QA装置などに最適 寸法(mm)14×5.6×9 高さ(mm)5.6 取付方式表面実装 奥行(mm)9 接点構成DPDT コイル電圧(V)5/dc RoHS指令(10物質対応)対応 ターミナルタイプSMDタブ スイッチング電流(A)2 最大スイッチング電流(AC A)2 最大スイッチング電流(DC A)2 最大スイッチング電圧(DC V)220 最大クランピング電圧(V)125/ac 最大スイッチング電源(DC W)60 コイル電力(mW)140 ラッチあり

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする