Panasonic ラッチングリレー SPDT 12V dc

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65229020 品番DS1E-ML2-DC12V
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥945
販売価格(税別)
859
仕様UL、CSA. DSシリーズ双安定リレー. 2つのコイルを搭載した双安定リレー 3種類の構成を用意 優れた絶縁耐力により電気通信機器での使用に最適 長さ(mm)15 寸法(mm)15×9.9×9.9 高さ(mm)9.9 取付方式基板実装 奥行(mm)9.9 接点構成SPDT コイル抵抗(Ω)400 コイル電圧(V)12/dc RoHS指令(10物質対応)対応 アプリケーション多目的 ターミナルタイプスルーホール 最大スイッチング電圧(DC V)220 最大クランピング電圧(V)250/ac 最大スイッチング電源(DC W)60

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする