Panasonic フィルムコンデンサ,250V dc,47nF,±10%

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード65229239 品番ECQE2473KF
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥153
販売価格(税別)
139
仕様末端仕様:スルーホール実装 長さ(mm)10.3 寸法(mm)4.5×7.5×10.3 高さ(mm)7.5 奥行(mm)4.5 電圧(V)250dc シリーズECQE 許容差±10% 静電容量47nF 温度特性ポリエステル RoHS指令(10物質対応)対応 特性メタライズドポリエステルコンデンサ ECQEシリーズ 100 → 630 V. メタライズドポリエステルフィルムを用いた無誘導構造 難燃性エポキシ樹脂外装 自己回復性を有し高信頼性 優れた電気特性 難燃性外装 リード線径(Φmm)0.6 実装タイプスルーホール リード間隔(mm)7.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする