Panasonic フィルムコンデンサ,50V dc,6.8nF,±2%

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード65229345 品番ECHU1H682GX5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥450
販売価格(税別)
409
仕様末端仕様:表面実装 長さ(mm)3.2 寸法(mm)3.2×1.6×0.9 高さ(mm)0.9 奥行(mm)1.6 電圧(V)50dc シリーズECHU(X) 許容差±2% 静電容量6.8nF 温度特性PPS RoHS指令(10物質対応)対応 特性ECHU(X)シリーズPPSフィルムチップコンデンサ. 積層メタライズドPPSフィルムで作られたパナソニックECHU(X)フィルムコンデンサは、金型レス構造になっています。このフィルムコンデンサは、85 ℃、85 % RH、W.V. x 1.0の状況に500時間耐えます。リフローはんだ付けに最適です。. 製品の特長:. リフローはんだ付け専用. コンパクト設計. 軽量設計. 低ESR. 用途. ECHU(X)フィルムコンデンサは、時定数、発振 / 共振、フィルタリング / オーディオなどの回路にお勧めです。 実装タイプ表面実装 パッケージ/ケース1206 (3216M)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンデンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする