Panasonic コンデンサ 27μF, ,35V dc, EEUFC1V270

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(25個) 注文コード65229354 品番EEUFC1V270
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥604
販売価格(税別)
549
電圧(V)35dc 静電容量27μF 漏れ電流(μA)9.5 RoHS指令(10物質対応)対応 実装タイプラジアル、 スルーホール テクノロジーアルミ電解 最大動作温度(℃)105 最小動作温度(℃)-55

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンデンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする