仕様金属酸化物バリスタZNRシリーズ、直径7 mm、パナソニック. コンパクトなサイズに比べて大きなサージ電流を処理可能 標準的なバリスタに比べて2倍のサージ電流耐量
材質ZNR
長さ(mm)31.5
厚さ(mm)4.8
寸法(mm)8.5(Dia.)×4.8
直径(Φmm)8.5
電流(A)クランプ:10
シリーズV
静電容量500pF
RoHS指令(10物質対応)対応
制限電圧(V)250
最大定格電圧(V)AC:95、直流:125
バリスタ電圧(V)150
最大サージ電流(A)1750
リード間隔(mm)5