曜日別特売
EEEFK1A151P Panasonic コンデンサ 150μF, ,10V dc, EEEFK1A151P Panasonic(パナソニック) 65229765

Panasonic コンデンサ 150μF, ,10V dc, EEEFK1A151P

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(25個)注文コード65229765品番EEEFK1A151P
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,088
販売価格(税別)
989
仕様FK Series reels. パナソニックのFK シリーズのアルミ電解コンデンサは、フルリールで提供され、FC シリーズよりもインピーダンス値が40 → 60%小さい、ミニチュアサイズのFC シリーズです。 この電解コンデンサは最大 5000 時間の長寿命で、 A の末尾がA の製品は、高いリフロー温度に長時間耐えることができます。寸法(mm)6.3(Dia.)×5.8直径(Φmm)6.3高さ(mm)5.8電圧(V)10dc寿命2000h許容差±20%静電容量150μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装テクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-55
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする