Panasonic バリスタ バリスタ電圧:27V 最大直流定格電圧:16V, 20pF, EZJZ1V270RA

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(100個) 注文コード65230097 品番EZJZ1V270RA
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
仕様IEC61000-4-2レベル4. SMTトランジェントサプレッサ - EZJZシリーズ. パナソニックEZJZ積層バリスタは、高性能半導体セラミック製で、ESD抑制に優れています。 この積層バリスタは、バイポーラ型(無極性)で、1つのコンデンサと2つのツェナーダイオードを交換することができます。. 超低静電容量 IEC61000-4-2レベル4規格に適合する高い静電気耐性 鉛フリー端子電極は、はんだ付け性に優れていますが、フローはんだ付けは避けてください。 2つのアレイで複数のラインに対応 積層構造. 用途. このバリスタは、高速信号ライン及びESD抑制に適しています。 最適な用途には、HDMI高速データバス、USB 2.0 / IEEE1394インターフェイスなどがあります。 材質金属 長さ(mm)1.6 厚さ(mm)0.8 寸法(mm)1.6×0.8×0.8 奥行(mm)0.8 シリーズEXJZ 静電容量20pF RoHS指令(10物質対応)対応 最大定格電圧(V)直流:16 バリスタ電圧(V)27 最大サージ電流(A)3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする