Panasonic 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:22V 最大直流定格電圧:18V, 11nF, ERZV10D220

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード65230140 品番ERZV10D220
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥703
販売価格(税別)
639
仕様金属酸化物バリスタZNRシリーズ、直径10 mm、パナソニック. コンパクトなサイズに比べて大きなサージ電流を処理可能 標準的なバリスタに比べて2つのサージ電流を処理する能力が向上 材質ZNR 長さ(mm)34.5 厚さ(mm)4.7 寸法(mm)11.5(Dia.)×4.7 直径(Φmm)11.5 電流(A)クランプ:5 シリーズV 静電容量11nF RoHS指令(10物質対応)対応 制限電圧(V)43 最大定格電圧(V)AC:14、直流:18 バリスタ電圧(V)22 最大サージ電流(A)1000 リード間隔(mm)7.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする