仕様金属酸化物バリスタZNRシリーズ、直径10 mm、パナソニック. コンパクトなサイズに比べて大きなサージ電流を処理可能 標準的なバリスタに比べて2つのサージ電流を処理する能力が向上
材質ZNR
長さ(mm)34.5
厚さ(mm)4.7
寸法(mm)11.5(Dia.)×4.7
直径(Φmm)11.5
電流(A)クランプ:25
シリーズV
静電容量1.7nF
RoHS指令(10物質対応)対応
制限電圧(V)165
最大定格電圧(V)AC:60、直流:85
バリスタ電圧(V)100
最大サージ電流(A)3500
リード間隔(mm)7.5