仕様パナソニック 金属酸化物バリスタ ZNR シリーズ 直径 14 mm. 小型形状で大きなサージ電流耐量 標準バリスタに比べ、2回分のサージ電流耐量が向上
材質ZNR
長さ(mm)38.5
厚さ(mm)5
寸法(mm)15.5(Dia.)×5
直径(Φmm)15.5
電流(A)クランプ:10
シリーズV
静電容量6.75nF
RoHS指令(10物質対応)対応
制限電圧(V)93
最大定格電圧(V)AC:30、直流:38
バリスタ電圧(V)47
最大サージ電流(A)2000
リード間隔(mm)7.5