Panasonic 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:100V 最大直流定格電圧:85V, 3.2nF, ERZV14D101

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード65230709 品番ERZV14D101
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399
仕様パナソニック 金属酸化物バリスタ ZNR シリーズ 直径 14 mm. 小型形状で大きなサージ電流耐量 標準バリスタに比べ、2回分のサージ電流耐量が向上 材質ZNR 長さ(mm)38.5 厚さ(mm)4.7 寸法(mm)15.5(Dia.)×4.7 直径(Φmm)15.5 電流(A)クランプ:50 シリーズV 静電容量3.2nF RoHS指令(10物質対応)対応 制限電圧(V)165 最大定格電圧(V)AC:60、直流:85 バリスタ電圧(V)100 最大サージ電流(A)6000 リード間隔(mm)7.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする