Panasonic 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:270V 最大直流定格電圧:225V, 640pF, ERZV14D271

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード65230770 品番ERZV14D271
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月6日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥472
販売価格(税別)
429
仕様パナソニック 金属酸化物バリスタ ZNR シリーズ 直径 14 mm. 小型形状で大きなサージ電流耐量 標準バリスタに比べ、2回分のサージ電流耐量が向上 材質ZNR 長さ(mm)38.5 厚さ(mm)5.2 寸法(mm)15.5(Dia.)×5.2 直径(Φmm)15.5 電流(A)クランプ:50 シリーズV 静電容量640pF 制限電圧(V)455 最大定格電圧(V)AC:175、直流:225 バリスタ電圧(V)270 最大サージ電流(A)6000 リード間隔(mm)7.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする