仕様Panasonic 高出力電流検出抵抗器は、抵抗値が 270 Ω と 1 W の定格電力を備えています。これは幅広 Terminal Type 抵抗器で、 1020 パッケージを備えています。ECU (電気制御ユニット)、アンチロックブレーキシステム、エアバッグシステムなどの車載電子回路に使用できます。また、さまざまな機器の電源回路の電流検出にも使用されます。Terminal 構造による高はんだ接合の信頼性 Terminal 構造のため放熱特性に優れています AEC-Q200準拠 RoHS対応
定格電力(W)1
抵抗(Ω)270
許容差±1%
パッケージ/ケース1020
テクノロジー厚膜