Panasonic(パナソニック)
抵抗器, 43Ω, 1020, 1W
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(20個)
注文コード
65231515
品番
ERJB1AF430U
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,588
販売価格(税別)
¥
6,898
バスケットに入れる
定格電力(W)
1
抵抗(Ω)
43
許容差
±1%
パッケージ/ケース
1020
テクノロジー
厚膜