仕様末端仕様:スルーホール実装
長さ(mm)26
寸法(mm)9.3×18.5×26
高さ(mm)18.5
奥行(mm)9.3
電圧(V)630dc
シリーズECQE
許容差±10%
静電容量470nF
温度特性ポリエステル
RoHS指令(10物質対応)対応
特性メタライズドポリエステルコンデンサ ECQEシリーズ 100 → 630 V. メタライズドポリエステルフィルムを用いた無誘導構造 難燃性エポキシ樹脂外装 自己回復性を有し高信頼性 優れた電気特性 難燃性外装
実装タイプスルーホール
最大動作温度(℃)105
リード間隔(mm)22.5