Panasonic コンデンサ 47μF, ,80V dc, EEETG1K470UP

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード65232906 品番EEETG1K470UP
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999
仕様TGアルミ電解コンデンサシリーズ. パナソニックTGシリーズタイプV電解コンデンサは、125 ℃で1000 〜 2000時間(ケースサイズによる)の長寿命を誇ります。これらの表面実装コンデンサは小型化ソリューションで、パナソニックTAシリーズよりも40 %小さいです。. 特長と利点:. AEC-Q200認定(一部偏差適用) 低ESR(低温) 長寿命 高い信頼性 高リプル電流 低インピーダンス 表面実装 高い耐熱性. 用途. パナソニックTGシリーズタイプV電解コンデンサは、AEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。これらのパナソニック製電解コンデンサは、産業インフラストラクチャ、インバータ、モータドライバ、電源、測定機器、HEMS、BEMS、FEMSなどの用途での使用が推奨されます。その他の適合する用途には、基地局、PC、データセンタ、非接触充電などのICT用途が挙げられます。TGシリーズタイプVアルミコンデンサは、エアコン、白物家電、情報家電などの家庭用電化製品に使用できます。その他の用途には、OA機器、照明、医療機器、電動工具、電源管理、セーフティ、車載用途のインフォテインメント及びコンフォートアクセサリなどがあります。 寸法(mm)10(Dia.)×10.2 直径(Φmm)10 高さ(mm)10.2 規格自動車:AEC-Q200 電圧(V)80dc 寿命2000h 静電容量47μF RoHS指令(10物質対応)対応 実装タイプ表面実装 テクノロジーアルミ電解 最大動作温度(℃)125 最小動作温度(℃)-40

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする