Panasonic 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:100V 最大直流定格電圧:85V, 6.5nF, ERZV20D101

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(2個) 注文コード65233116 品番ERZV20D101
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥648
販売価格(税別)
589
仕様パナソニック 金属酸化物バリスタ ZNR シリーズ 直径 20 mm. 小型形状で大きなサージ電流耐量 標準バリスタに比べ、2回分のサージ電流耐量が向上 材質ZNR 長さ(mm)44.5 厚さ(mm)5.1 寸法(mm)21.5(Dia.)×5.1 直径(Φmm)21.5 電流(A)クランプ:100 シリーズV 静電容量6.5nF RoHS指令(10物質対応)対応 制限電圧(V)165 最大定格電圧(V)AC:60、直流:85 バリスタ電圧(V)100 最大サージ電流(A)10000 リード間隔(mm)10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする