Panasonic 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:39V 最大直流定格電圧:31V, 13.8nF, ERZV20D390

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(2個) 注文コード65233150 品番ERZV20D390
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥824
販売価格(税別)
749
仕様パナソニック 金属酸化物バリスタ ZNR シリーズ 直径 20 mm. 小型形状で大きなサージ電流耐量 標準バリスタに比べ、2回分のサージ電流耐量が向上 材質ZNR 長さ(mm)44.5 厚さ(mm)5.5 寸法(mm)21.5(Dia.)×5.5 直径(Φmm)21.5 電流(A)クランプ:20 シリーズV 静電容量13.8nF RoHS指令(10物質対応)対応 制限電圧(V)77 最大定格電圧(V)AC:25、直流:31 バリスタ電圧(V)39 最大サージ電流(A)3000 リード間隔(mm)10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする