仕様ZCシリーズ. パナソニックZCシリーズタイプVコンデンサには、ハイブリッド技術が採用されています。 このコンデンサでは、アルミ電解コンデンサの低漏洩電流と導電性ポリマーコンデンサの低ESR特性が組み合わされています。 技術を組み合わせているため、このコンデンサの特性に対する周波数や温度の影響はほとんどありません。 長寿命のこのコンデンサは、+125 ℃で4000時間の耐久性があります。. AEC-Q200認定 高温の鉛フリーリフローはんだ付けに最適 低ESR 高リプル電流 25 → 63 Vの範囲の耐高電圧 高い安全性 小型設計 表面実装. 用途. パナソニックZCシリーズタイプVハイブリッドコンデンサは、高信頼性と低漏洩電流が求められる用途に最適です。 主な用途には、周辺機器の電源ライン、車載用電源ライン、LED照明、LCDテレビ、基地局などがあります。
寸法(mm)6.3(Dia)×5.8
電圧(V)63dc
シリーズZC
許容差±20%
静電容量10μF
漏れ電流(μA)0.01 CV又は3 (2分後)
RoHS指令(10物質対応)対応
実装タイプ表面実装
テクノロジーハイブリッド
等価直列抵抗(mΩ)120
最大動作温度(℃)125
リード間隔(mm)1.8