ERJ6BWFR050V Panasonic SMDレジスタ, 50mΩ, 0805 (2012M), 0.5W ERJ6BWFR050V Panasonic(パナソニック) 65234507

Panasonic SMDレジスタ, 50mΩ, 0805 (2012M), 0.5W ERJ6BWFR050V

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(500個)注文コード65234507品番ERJ6BWFR050V
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980
仕様厚膜チップ抵抗器 / 低抵抗タイプ: ERJ 2LW 、 3LW 、 6LW 2BW 、 3BW 、 6BW 、 8BW 、 6CW 、 8CW ERJ 2B 、 3B 、 6D 、 6B 、 8B 、 14B 、 3R 、 6R 、 14R 、 12R 、 12Z 、 1TR ERJ L03 、 L06 、 L08 、 L14 、 L12 、 L12 、 L12電流検出抵抗器 小型軽量 独自の厚膜抵抗素子と特殊電極構造により、低抵抗・高精度を実現します リフロ- / フロ-はんだ付けのいずれにも対応 ERJ2LW 、 3LW 、 6LW 、 2BW 、 3BW 、 6BW 、 8BW 、 6CW 、 8CW 、 8CW の温度上昇を抑制する両面抵抗素子構造により、高出力を実現します 低 TCR : ± 75 x 10 - 6 / ° C ( ERJ6CW 、 8CW ) 低抵抗値: 5 m Ω の厚膜抵抗器( ERJ3LW 、 6LW )規格自動車:AEC-Q200シリーズERJ定格電力(W)0.5抵抗(MΩ)50許容差±1%温度係数±200ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0805 (2012M)テクノロジー厚膜最大動作温度(℃)155最小動作温度(℃)-55
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする