パラソルスタンド

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65234515 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,678
販売価格(税別)
8,798

現場用日よけパラソルのスタンドとしてご使用下さい。
差し込み口にはサイズ調整用のキャップが付いており、パラソル以外にも、のぼりポール用のスタンドとしても使用できます。
ペグ・ロープ杭などを打ち込んでいただけるΦ10mmの穴があります。

用途パラソルやのぼり用のスタンドとして 材質本体:スチール、キャップ:PE 質量(kg)1.8 グレーメタリック 径(Φmm)差込口:小26/大32 組立寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)850×850×430
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※スタンド使用時は倒れないようオモシ・杭などをご使用下さい。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テント/タープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする