もりや産業
もりや産業の 掃除用具
もりや産業の その他掃除用具
SFつぶせーる
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
65234533
品番
SF-D002
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,688
販売価格(税別)
¥
7,898
バスケットに入れる
材質
スチール
寸法(mm)
(圧縮板)128×200
質量(g)
575
全高(mm)
560
色(本体)
黒(焼付塗装)
繰り返し・詰め替え
対応