Panasonic コンデンサ 10000μF, ,16V dc, ECA1CHG103

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65234559 品番ECA1CHG103
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥428
販売価格(税別)
389
長さ(mm)35.5 寸法(mm)18×35.5 直径(Φmm)18 電圧(V)16dc 許容差±20% 静電容量10000μF RoHS指令(10物質対応)対応 実装タイプラジアル、 スルーホール テクノロジーアルミ電解 最大動作温度(℃)105 リード間隔(mm)5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする