仕様導電性ポリマー電解質を使用して得られる低ESR 鉛フリー 長寿命 優れた温度特性。 1 μF → 2700 μFの広範な静電容量 高電圧、高信頼性OS-CONは、高導電性ポリマーを使用したアルミニウム製個体コンデンサです。OS-CONは、低い等価直列抵抗(ESR)、優れたノイズリダクション機能、及び周波数特性を誇ります。また、OS-CONは長寿命で、電解質が固体であるため、低温でもESRはほとんど変化しません。超高電圧: 最大100 V dc 低ESR及び高リップル電流(C10サイズ: 16 V dc / 8 mΩ / 5800 mAr.m.s.) 長寿命、耐性: 105 ℃ 5000時間
長さ(mm)11.9
寸法(mm)8(Dia)×11.9
電圧(V)63dc
シリーズSXV
許容差±20%
静電容量33μF
RoHS指令(10物質対応)対応
実装タイプ表面実装
テクノロジーポリマー
等価直列抵抗(mΩ)25
電解質の種類ソリッド
最大動作温度(℃)125
最小動作温度(℃)-55
リード間隔(mm)3.2