Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 電子部品(オンボード)
Panasonic(パナソニック)の 受動部品
Panasonic(パナソニック)の 受動部品その他関連用品
Panasonic ポリマーコンデンサ,SXV,15μF,100V dc,100SXV15M
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
注文コード
65234586
品番
100SXV15M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
長さ(mm)
11.9
寸法(mm)
8(Dia)×11.9
高さ(mm)
8.3
電圧(V)
100dc
シリーズ
SXV
許容差
±20%
静電容量
15μF
極性
極性あり
RoHS指令(10物質対応)
対応
実装タイプ
表面実装
テクノロジー
ポリマー
等価直列抵抗(mΩ)
40
電解質の種類
ソリッド
リード間隔(mm)
3.2