Panasonic フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:1, MOSFET出力, APV1122A

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65234665 品番APV1122A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599
チャンネル数1 ピン数(ピン)6 RoHS指令(10物質対応)対応 実装タイプ表面実装 出力デバイスMOSFET 最大順方向電圧(V)1.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする