仕様EDシリーズ. パナソニックEDシリーズタイプA電解コンデンサは、+105 ℃で8000〜10000時間(ケースサイズによる)の長寿命を誇ります。 このラジアルコンデンサは、高周波高リプル電流を実現します。. 高さ20 mmの低プロファイルオプションを用意. 用途. パナソニックEDシリーズタイプVラジアルコンデンサは、電源入力回路や電子バラストの用途に適しています。
寸法(mm)16(Dia.)×20
直径(Φmm)16
高さ(mm)20
電圧(V)400dc
寿命10000h
静電容量22μF
RoHS指令(10物質対応)対応
実装タイプラジアル、 スルーホール
テクノロジーアルミ電解
リップル電流(mA)600
最大動作温度(℃)105
最小動作温度(℃)-25