Panasonic 自動車用リレー 12V dc SPNO フランジ取り付けタイプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65234690 品番CB1A-M-12V
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥901
販売価格(税別)
819
仕様パナソニックCBシリーズ車載リレー. パナソニックCBシリーズハイパワー車載リレーは、高スイッチング容量のリレーです。小型(22 x 26 mm)の省スペースハウジングにISO端子配列を備えています。主な用途には、自動車、建設機器、農業機械などがあります。. ミニISO端子配列. コンパクト. 高耐熱性. 温度上昇が低い. 抵抗内蔵タイプを用意 取付方式フランジ取り付け 極数1 接点構成SPST コイル抵抗(Ω)103 コイル電圧(V)12/dc RoHS指令(10物質対応)対応 接点間耐電圧(V)コイル:500rms ターミナルタイプ基板ピン スイッチング電流(A)40 最大スイッチング電圧(DC V)14 コイル電力(W)1.4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする