パナソニック, ソリッドステートリレー 最大負荷電流:100 mA 最大負荷電圧:400 V 基板実装, AQY214S

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65234726 品番AQY214S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥648
販売価格(税別)
589
仕様UL、C-UL (AQY22シリーズ以外). AQYシリーズ. 低レベルアナログ信号を制御 低レベルのオフ状態漏洩電流は最大1 μA 低オン抵抗 - AQY22シリーズ 長さ(mm)4.3 寸法(mm)4.3×4.4×2.1 取付方式基板実装 接点構成SPST 最大負荷電流(mA)100 RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージSOP4 最小負荷電流(A)0.1 最大ターンオン時間0.5ms 出力装置PhotoMOS 最大電圧制御(V)1.5 最大負荷電圧(V)400 電圧制御範囲(V)1.14→1.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする