Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 制御機器・PLC・リレー
Panasonic(パナソニック)の リレー
Panasonic(パナソニック)の ソリッドステート・リレー
パナソニック, ソリッドステートリレー 最大負荷電流:500 mA 最大負荷電圧:60 V 基板実装, AQY212S
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65234744
品番
AQY212S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥604
販売価格(税別)
¥
549
バスケットに入れる
仕様
UL、C-UL (AQY22シリーズ以外). AQYシリーズ. 低レベルアナログ信号を制御 低レベルのオフ状態漏洩電流は最大1 μA 低オン抵抗 - AQY22シリーズ
寸法(mm)
4.3×4.4×2.1
取付方式
基板実装
最大負荷電流(mA)
500
漏れ電流(μA)
1
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッケージ
SOP4
ターミナルタイプ
表面実装
最大ターンオン時間
2ms
出力装置
PhotoMOS
最大電圧制御(V)
1.5
最大負荷電圧(V)
60
電圧制御範囲(V)
1.14→1.5