静音マイクロカットシュレッダー A4 10枚細断 CD/DVD対応 29L

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65235059 品番SHR-RT1030
参考基準価格(税別)¥39,800 販売価格(税込) ¥42,878
販売価格(税別)
38,980

A4コピー用紙(64g/m2)を最大10枚まで細断可能
作動音 約50dB(空転時、本体正面から1mの距離で測定)
細断サイズ2×12mmのマイクロカットで情報をしっかりガード
CD/DVD(5分割)、カード(3分割)細断
ゴミの分別に便利なメディアトレー付き
ダストボックス容量 29リットル(メディアトレー 3リットル含む)
キャスター(前輪ストッパー有)付き
ゴミ袋がずれにくいマグネット付き
定格時間 10分

セット内容シュレッダー本体(ダストボックス含む)、マグネットシート×2、マグネット×2、保証書付取扱説明書 材質本体:ABS、ダストボックス:PP 質量(kg)約14.7 電源(V)AC100 50/60Hz 消費電力(W)330(50Hz)、360(60Hz) コード長さ(m)約1.3 定格電流(A)4.0(50Hz)、4.2(60Hz) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(約)380×610×290(キャスター含む) ダストボックス容量(L)約29(メディアトレー 約3含む) 細断速度約2.2m/分(50Hz)、約2.5m/分(60Hz) 定格時間10分/休止時間60分 細断寸法(mm)紙…マイクロカット 2×12、CD/DVD…5分割、カード…3分割 投入口幅(mm)220 最大細断枚数紙…A4コピー用紙(64g/m2)10枚、CD/DVD・カード…1枚
取扱説明書:(2.93MB)
注意
※ 測定条件:室温20〜25℃、相対湿度45〜55%、A4コピー用紙(64g/m2)使用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シュレッダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする