光・人感センサー付きソケット E26口金 自動点灯消灯 工事不要 タイマー付

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65235068 品番PIR505C-A
参考基準価格(税別)¥3,980 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898

光センサーと人感センサーを搭載したソケットアダプターです。
口金E26の照明器具と電球の間に取り付けます。配線工事などは一切不要。
周囲が暗い時に人が近づくと自動点灯。人が離れると自動消灯します。
点灯時間を調節する切り換えスイッチを本体側面に搭載。

付属品取り付けクリップ、両面テープ(2枚) 質量(g)100 電源AC100V 50/60Hz 0.6A 口金E26 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×80×66(センサー部を含まず) 点灯時間短:10秒、中:90秒、長:330秒 待機電力(W)1.3以下 動作温度範囲(℃)-15〜50 適合電球100V/110V 白熱電球60Wまで (消費電力)電球形蛍光灯22Wまで/LED電球15Wまで
取扱説明書:(1.24MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「センサーライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする