USB充電式LEDマルチライト 400lm 調光3モード マグネット&カラビナ付

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65235095 品番SLW-CT400C-K
参考基準価格(税別)¥1,980 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

USB充電式、充電インジケーター付き
カラビナ、マグネット開閉スタンド付き
マグネット付のスタンドで金属面に固定して照射角度を調整
カラビナで吊り下げ
調光3モード(COB HIGH/COB LOW/LED)
COBライトで広く明るく、LEDライトで遠くまで明るく
COB HIGHモード 400ルーメン
連続使用時間 約3.5(HIGH)〜約8時間(LED)
USBケーブル付属、リチウムイオン電池内蔵

質量(g)110 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)49×127×33.5 連続使用時間明るさ10%まで(満充電時)、3.5時間/COB HIGH(ハイ)モード、7時間/COB LOW(ロー)モード、8時間/LEDモード 光源白色系COB、白色系LED バッテリーリチウムイオン電池(電池交換不可) / 3.7V / 2000mAh 充電時間5時間 光束(Lm)400
取扱説明書:(1.23MB)
注意
※ 高速充電は不可です。2.4Aまでの充電器をご使用ください。
※ 付属のUSBケーブルをご使用ください。
※COB・LED交換不可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワークランプ・ハンドランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする