LEDヘッドランプ 175lm メイン&サブライト 4モード切替 防水IPX4

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65235111 品番LC-18A7
参考基準価格(税別)¥998 販売価格(税込) ¥1,088
販売価格(税別)
989

メイン&セカンドライトで明るさ調整
点灯モード切り替え(点灯メインモード、点灯メイン+サブモード、赤色点灯モード、点灯サブモード)
明るさ175ルーメン(点灯メイン+サブモード)
連続点灯 約3〜18時間
IPX4の防水仕様
照射距離は65m
ヘッド部角度(0〜60°)調整可能

質量(g)42(電池別) 電源単4形乾電池2本(別売) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)56×36×34 保護等級IPX4 光源白色系LED3個(交換不可)、赤色系LED1個(交換不可) 連続点灯時間点灯メインモード:4時間、点灯メイン+サブモード:3時間、点灯サブモード:18時間、赤色点灯モード:160時間(未使用・新品アルカリ乾電池使用時) 光束(Lm)【点灯メイン】145【点灯メイン+サブ】175【点灯サブ】20 照射距離(m)65
注意
※JIS/IEC保護等級(JIS C 0920:2003)…水の飛まつに対して保護する(定義…あらゆる方向からの水の飛まつによっても有害な影響を及ぼしてはならない。)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする