付属品USB充電ケーブル
質量(g)47
電源リチウムポリマー電池(3.7V 600mAh内蔵)(交換不可)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)48×36×30
保護等級IPX4
光源白色系LED11個(交換不可)、暖色系LED4個(交換不可)、赤色系LED2個(交換不可)
充電時間約1時間(約300回充放電可能)
連続点灯時間HIGHモード(スポット):3時間、LOWモード(スポット):6時間、白色点灯モード(ワイド):4時間、暖色点灯モード(ワイド):13時間、赤色点灯モード(ワイド):5時間
光束(Lm)【HIGH(スポット)】270【LOW(スポット)】120【白色点灯(ワイド)】130【暖色点灯(ワイド)】45)
照射距離(m)66
定格入力DC5V 1A(最大)