LEDランプ USB充電式 ワイド/スポット 540lm 防水IPX4

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65235138 品番LC-C54A7
参考基準価格(税別)¥2,480 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

ライトレンズで明るさ拡大
USB充電式(Type-C)
ワイド点灯、スポット点灯
スポット3段階調光(HIGH/MID/LOW)+ワイド2段階調色(暖色点灯/白色点灯)
赤色点灯と赤色点滅機能付き
ヘッド部角度調整可能
明るさ540ルーメン
バッテリー消耗通知
連続点灯 約3〜8時間
IPX4の防水仕様
照射距離は100m

付属品USB充電ケーブル 質量(g)68 電源リチウムポリマー電池(3.7V 1000mAh内蔵)(交換不可) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)65×43×33 保護等級IPX4 光源白色系LED3個(交換不可)、暖色系LED2個(交換不可)、赤色系LED2個(交換不可) 充電時間約2.5時間(約300回充放電可能) 連続点灯時間LOWモード(スポット):8時間、MIDモード(スポット):4時間、HIGHモード(スポット):3時間、暖色点灯モード(ワイド):4時間、白色点灯モード(ワイド):5時間、赤色点灯モード(ワイド):5.5時間 光束(Lm)【LOW(スポット)】130【MID(スポット)】290【HIGH(スポット)】540【暖色点灯(ワイド)】160【白色点灯(ワイド)】120 照射距離(m)100 定格入力DC5V 0.6A(最大)
取扱説明書:(1.3MB)
注意
※JIS/IEC保護等級(JISC 0920:2003)…水の飛まつに対して保護する(定義…あらゆる方向からの水の飛まつによっても有害な影響を及ぼしてはならない。)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする