LEDクリップ付きズームライト 240lm 防水IPX4 3モード照射 集光散光

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65235156 品番LHA-PZ24A7
参考基準価格(税別)¥1,180 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

240 lm
保護等級:IPX4 防まつ形
Zoom 集光/散光
連続点灯(約):2〜4.5時間
3モード:High/Low 点滅
ON/OFFスイッチを押すと以下のように切り替ります。
全押し:HIGH→消灯→LOW→消灯→点滅→消灯
点灯中に半押し:HIGH→LOW→点滅
ズームイン/遠くを強く照らす
ズームアウト/近くを広く照らす

質量(g)40(乾電池別) 電源単4形乾電池×2本(別売) 保護等級IPX4 光源白色LED×1個(交換不可) 外径×長さL(Φ×mm)22×140 連続点灯時間High:2時間/Low:4.5時間 光束(Lm)【High】240【Low】80 照射距離(m)57(Highモード集光時)
注意
※JIS保護等級(JIS C0920:2003)…あらゆる方向からの水の飛まつによっても有害な影響を及ぼしてはならない。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする