GLEDライト 充電式 1400ルーメン ズーム機能付 長距離照射 防水LED懐中電灯

(1件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65235190 品番LH-CP140A5
参考基準価格(税別)¥5,980 販売価格(税込) ¥6,488
販売価格(税別)
5,898

遠くまでキレイな光が届くLEDライト
既存のLEDライトに比べて約10倍の明るさ(ルクス)
ダークサークルが発生しにくいキレイな正円の光
ズーム操作で長距離の照射が可能(最大照射距離 約700m)
ズームアウトでワイドビームも
全光束1400ルーメン ※Highで使用した場合
明るさ調節機能付き(High/Low/点滅)
充電式だから繰り返し使える
バッテリー残量が分かるインジケータ付き

付属品充電用USBケーブル(約50cm)・ストラップ 電源リチウムイオンバッテリー (3.7V 4000mAh内蔵) ※交換不可 本体質量(g)426 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)132×167×64 充電時間(時間)約3(満充電まで) ※充放電約300回可能 照度(Lux)<High>【0.5m】220000【1m】100000【10m】1300 / <Low>【0.5m】89000【1m】38000【10m】500(※ズームイン・満充電時の場合) 光束(Lm)光束(明るさ):High約1400/Low約500、連続使用時間:High約3時間/Low約8時間 照射距離(m)700(最大値) 定格入力DC5V 2A (最大) 電球の種類LED(交換不可)
取扱説明書:(1.15MB)

商品説明動画

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-18
用途:
夜間のドラ猫対策

光束を絞って照らすと庭に侵入する前に諦めるようで効果が有る。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする