YMO-111NL シェーバーminiノヘア オムニ[家電] 65235217 YMO-111NL シェーバーminiノヘア オムニ[家電] 65235217 YMO-111NL シェーバーminiノヘア オムニ[家電] 65235217 YMO-111NL シェーバーminiノヘア オムニ[家電] 65235217

シェーバーminiノヘア

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 65235217 品番 YMO-111NL
参考基準価格(税別)¥2,980 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

これ1つでいつでもどこでもムダ毛のお手入れがサッとできるコンパクトで持ち運びにも便利なミニシェーバーです。お肌に触れる外刃は金属アレルギーが起こりにくい24金メッキだからお肌の弱いも安心です。
お肌に直接触れない回転刃で敏感な部位も優しくカットします。回転式2枚刃で剃り残しも少なく、剃りにくいうぶ毛・くせ毛もスムーズにカットします。
お風呂でも使える防水式(IPX7)。せっけん剃りにも対応し、使用後は水洗いもOK。
いつでも使える乾電池式です。

セット内容本体、ムダ毛カッター 材質ABS樹脂、24金メッキ、ステンレス パールピンク 質量(g)60 寸法(cm)3.4×3.8×12 使用電池単3乾電池(別売り) 防水IPX7(せっけん剃り対応)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シェーバー/スキンケア用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする