YMO-111NL4C シェーバーminiノヘア 4C Plus オムニ[家電] 65235287 YMO-111NL4C シェーバーminiノヘア 4C Plus オムニ[家電] 65235287 YMO-111NL4C シェーバーminiノヘア 4C Plus オムニ[家電] 65235287 YMO-111NL4C シェーバーminiノヘア 4C Plus オムニ[家電] 65235287 YMO-111NL4C シェーバーminiノヘア 4C Plus オムニ[家電] 65235287

シェーバーminiノヘア 4C Plus

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 65235287 品番 YMO-111NL4C
参考基準価格(税別)¥3,980 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598

4種のカッターが付属してお肌も身体もこれ1つでケアできるレディースシェーバーです。女性の手に馴染みやすい軽量コンパクトな設計で、化粧ポーチにも入るから持ち運びにも便利。いつでもぬかりないお手入れが可能です。
お風呂でも使えるIPX7防水仕様で石鹸ぞりもOK。水洗いもOK。
口元、指、ワキ、腕、足、Vラインなど様々な場所で使えるムダ毛カッターは金属アレルギーの起こりにくい24金メッキ。刃が直接肌に触れない回転式2枚刃で優しくカットします。
幅狭約8mmの眉毛カッターは眉のキワまできめ細かなお手入れが可能。メイクの上からの使用も可能です。
刃が直接肌に触れない構造の鼻毛カッター。デリケートな鼻の穴も優しくお手入れできます。
長い毛、剛毛も素早く切れる32mm刃ボディカッター。専用コームを取付ればビキニラインのお手入れに最適な長さを整えられる刃になります。

セット内容ムダ毛カッター、ボディカッター、コーム、眉毛カッター、鼻毛カッター 材質ABS樹脂、24金メッキ、ステンレス ソフトピンク 質量(g)60(ムダ毛カッター装着時) 寸法(cm)3.4×3.8×12 使用電池単3アルカリ乾電池×1(別売り) 防水IPX7(せっけん剃り対応)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シェーバー/スキンケア用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする