シェーバーminiノヘア Light Plus

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 65235348 品番 YMO-111P
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598

いつでもどこでもサッとムダ毛ケア!お肌にやさしい防水ミニシェーバー。便利な眉毛カッター&鼻毛カッター付き。
お肌にやさしい24金メッキの2枚刃ですばやくカット。
かわいいミニサイズでも、しっかり剃れてツルすべ肌に!
LEDライトで照らすから、暗い場所でもムダ毛が見やすく剃り残しもナシ!
お風呂でも使える防水式(IPX-7)。

セット内容本体、ムダ毛カッター、まゆ毛カッター、鼻毛カッター 材質ABS樹脂、24金メッキ、ステンレス ソフトピンク 質量(g)65 寸法(cm)3.4×3.8×12 使用電池単3形アルカリ乾電池1本(別売り) 防水IPX7(せっけん剃り対応)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シェーバー/スキンケア用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする